大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ブラック(+)マルサラコ(3カW
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全104種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
19934279
品番
6X55(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,889
販売価格(税別)
¥
6,263
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
表面処理
ブラック
寸法C(mm)
0.4
寸法f(mm)
1.4
寸法k(mm)
3.4
寸法dk(mm)
12
ねじの呼びd
M6
寸法k+f(mm)
4.8
ねじ部長さ(mm)
全ねじ