徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
オープンマジック2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全85種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19934468
品番
1015
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
2つのベルトで安心
色
Mグレー
サイズ(cm)
22〜22.5
サイズ
M
足まわり(cm)
23.1
材質(底部)
合成底(EVA)