徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
オープンマジック2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全85種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19934547
品番
1015
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
2つのベルトで安心
色
Mグレー
サイズ(cm)
23〜23.5
サイズ
左L
足まわり(cm)
23.8
質量(g)
145(片足)
材質(底部)
合成底(EVA)