6X50 ホワイト(+)マルサラコ(3カW 大阪魂 19935295 6X50 ホワイト(+)マルサラコ(3カW 大阪魂 19935295 6X50 ホワイト(+)マルサラコ(3カW 大阪魂 19935295

ホワイト(+)マルサラコ(3カW

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 19935295 品番 6X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,569
販売価格(税別)
5,063
長さ(mm)50 十字穴番号3 ピッチ(mm)1 表面処理ホワイト 寸法C(mm)0.4 寸法f(mm)1.4 寸法k(mm)3.4 寸法dk(mm)12 ねじの呼びdM6 寸法k+f(mm)4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする