徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
オープンマジック2/5E
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全93種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19935308
品番
201067
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
2つのベルトで安心
色
Mグレー
サイズ(cm)
21〜21.5
サイズ
S
足まわり(cm)
23.6
材質(底部)
合成底(EVA)