4X28 ホワイト(+)マルサラコ(3カB 大阪魂 19938951

 

4X28 ホワイト(+)マルサラコ(3カB 大阪魂 19938951
4X28 ホワイト(+)マルサラコ(3カB 大阪魂 19938951
4X28 ホワイト(+)マルサラコ(3カB 大阪魂 19938951

ホワイト(+)マルサラコ(3カB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(600個)
1袋(600個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1600個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(900個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(230個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(120個)
1袋(220個)
1袋(160個)
1袋(130個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)28
28
30
40
38
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
35
45
48
50
11
55
60
37
65
70
75
80
ピッチ(mm)0.7
内容量1袋(600個)注文コード19938951品番4X28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,358
販売価格(税別)
5,780
長さ(mm)28十字穴番号2ピッチ(mm)0.7表面処理ホワイト寸法C(mm)0.3寸法f(mm)0.9寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)8ねじの呼びdM4寸法k+f(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする