5X50 ホワイト(+)マルサラコ(3カB 大阪魂 19939197 5X50 ホワイト(+)マルサラコ(3カB 大阪魂 19939197 5X50 ホワイト(+)マルサラコ(3カB 大阪魂 19939197

ホワイト(+)マルサラコ(3カB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(300個) 注文コード 19939197 品番 5X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,204
販売価格(税別)
8,367
長さ(mm)50 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.8 表面処理ホワイト 寸法C(mm)0.3 寸法f(mm)1.2 寸法k(mm)2.8 寸法dk(mm)10 ねじの呼びdM5 寸法k+f(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする