6X75(ゼン ホワイト(+)マルサラコ(3カB 大阪魂 19939416 6X75(ゼン ホワイト(+)マルサラコ(3カB 大阪魂 19939416 6X75(ゼン ホワイト(+)マルサラコ(3カB 大阪魂 19939416

ホワイト(+)マルサラコ(3カB

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 19939416 品番 6X75(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,232
販売価格(税別)
12,029
長さ(mm)75 十字穴番号3 ピッチ(mm)1 表面処理ホワイト 寸法C(mm)0.4 寸法f(mm)1.4 寸法k(mm)3.4 寸法dk(mm)12 ねじの呼びdM6 寸法k+f(mm)4.8 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする