8X35 ホワイト(+)マルサラコ(3カB 大阪魂 19939511 8X35 ホワイト(+)マルサラコ(3カB 大阪魂 19939511 8X35 ホワイト(+)マルサラコ(3カB 大阪魂 19939511

ホワイト(+)マルサラコ(3カB

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(180個) 注文コード 19939511 品番 8X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,626
販売価格(税別)
9,660
長さ(mm)35 十字穴番号3 ピッチ(mm)1.25 表面処理ホワイト 寸法C(mm)0.4 寸法f(mm)1.8 寸法k(mm)4.4 寸法dk(mm)16 ねじの呼びdM8 寸法k+f(mm)6.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする