5X30 3W-ZEC(+)バインドコ 大阪魂 19940728 5X30 3W-ZEC(+)バインドコ 大阪魂 19940728 5X30 3W-ZEC(+)バインドコ 大阪魂 19940728

3W-ZEC(+)バインドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 19940728 品番 5X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,762
販売価格(税別)
6,147
長さ(mm)30 十字穴番号2 寸法f(mm)1 寸法k(mm)2.1 寸法m(mm)5 寸法q(mm)2.83 ピッチP(mm)0.8 寸法dk(mm)10.3 ねじの呼びdM5 寸法k+f(mm)3.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする