SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)
SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)の グラス・食器・カトラリー
SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)の マグカップ・グラス・コップ
フィネス シャンパンEP 298cc
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6脚)
注文コード
19941995
品番
1958
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
流れるように伸びる引き脚のステムが美しいシリーズ。底部から続く少し反りを持ったラインが対流を起こし、様々なワインのアロマを引き出します。
容量(mL)
298
材質
ガラス
高さ(mm)
238
最大径(Φmm)
75
品名・タイプ
シャンパングラス
口径(mm)
52