SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)
SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)の グラス・食器・カトラリー
SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)の マグカップ・グラス・コップ
ピュア ウォーター 451cc
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6脚)
注文コード
19942153
品番
30019
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
アロマのブーケをバランスよく感じることができるグラスとしておすすめのシリーズ。
容量(mL)
451
材質
ガラス
高さ(mm)
177
最大径(Φmm)
84
品名・タイプ
ワイングラス
口径(mm)
69