SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)
SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)の グラス・食器・カトラリー
SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)の マグカップ・グラス・コップ
ディーヴァ ボルドーM 591cc
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6脚)
注文コード
19942169
品番
30076
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
美しく柔らかいカーヴを描くボウルへとつながる、すらりと伸びた少しふくらみのあるステムは、しっくりと手に馴染みます。
容量(mL)
591
材質
ガラス
高さ(mm)
261
最大径(Φmm)
90
品名・タイプ
ワイングラス
口径(mm)
66