SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)
SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)の グラス・食器・カトラリー
SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)の マグカップ・グラス・コップ
ディーヴァ ウォーター/ワイン 613cc
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6脚)
注文コード
19942178
品番
30071
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
美しく柔らかいカーヴを描くボウルへとつながる、すらりと伸びた少しふくらみのあるステムは、しっくりと手に馴染みます。
容量(mL)
613
材質
ガラス
高さ(mm)
247
最大径(Φmm)
100
品名・タイプ
ワイングラス
口径(mm)
68