SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)
SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)の グラス・食器・カトラリー
SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)の マグカップ・グラス・コップ
エア センス レッドワイン 631cc 119389
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2脚)
注文コード
19942799
品番
30333
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
インパクトのある先悦的なデザインの球体は、高いデカンタージュ機能を持っております。
容量(mL)
631
材質
ガラス
高さ(mm)
219
最大径(Φmm)
99
品名・タイプ
ワイングラス
口径(mm)
66