SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)
SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)の グラス・食器・カトラリー
SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)の マグカップ・グラス・コップ
エア センス ボルドー 843cc 119391
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2脚)
注文コード
19942817
品番
30334
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
インパクトのある先悦的なデザインの球体は、高いデカンタージュ機能を持っております。
容量(mL)
843
材質
ガラス
高さ(mm)
232
最大径(Φmm)
108
品名・タイプ
ワイングラス
口径(mm)
74