イエナ ホット&クール タンブラー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2脚) 注文コード 19942993 品番 30220
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ホット&クールはグラス側面が二重構造になっていて、温かいものは温かいまま、冷たいものは冷たいまま、温度を長く保つ事が出来ます。コーヒーなどのドリンク、アミューズやスープなどの小さな料理、さらにシャーベットやデザートなど様々な用途でお使い頂けます

容量(mL)85 材質ガラス 仕様オーブン使用不可、電子レンジ温めのみ使用可 高さ(mm)87 最大径(Φmm)58 品名・タイプワイングラス 耐熱温度(℃)300 容量(オンス)3 耐冷温度(℃)-35、温度差:130以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする