3.5X12 ホワイト(+)サラコ(ユニクロ 大阪魂 19944070

 

3.5X12 ホワイト(+)サラコ(ユニクロ 大阪魂 19944070
3.5X12 ホワイト(+)サラコ(ユニクロ 大阪魂 19944070
3.5X12 ホワイト(+)サラコ(ユニクロ 大阪魂 19944070

ホワイト(+)サラコ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
1袋(2000個)
1袋(4000個)
1袋(3500個)
1袋(2500個)
1袋(128個)
1袋(1800個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(700個)
1袋(72個)
1袋(600個)
1袋(800個)
1袋(3000個)
1袋(1600個)
1袋(93個)
1袋(89個)
1袋(900個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(1100個)
1袋(350個)
ねじの呼びdM3.5
長さ(mm)12
12
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
13
14
15
16
18
20
22
23
25
26
28
30
32
33
35
40
45
49
50
6.5
11
17
27
37
41
42
47
48
55
60
38
ピッチ(mm)0.6
内容量1袋(2000個)注文コード19944070品番3.5X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,974
販売価格(税別)
8,158

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)12十字穴番号2ピッチ(mm)0.6表面処理ホワイト寸法C(mm)0.25寸法k(mm)2寸法dk(mm)7ねじの呼びdM3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする