デザートボード4枚セット ストーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード19944384 品番2259
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ストーンボード。タパスなどの小さな料理の小皿としても使えます

材質粘板岩 形状四角 寸法(mm)160×100×6 高さ(mm)6 短辺(mm)100 長辺(mm)160 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする