6.5桁データ収集マルチメータ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19945014 品番 DAQ6510
参考基準価格(税別)¥441,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800

DAQ6510型は、操作性に優れた、タッチスクリーン式のユーザ・インタフェースを備えており、素早くテストをセットアップできたり、、テスト・ステータスをリアルタイムにモニタリングしながら、機器本体だけでデータを詳細に解析できます。
簡単にすばやくテストをセットアップし、実行できます。テスト・プログラムを作成する必要はありません。DAQ6510型データ・ロガー/データ収集システムのタッチスクリーンにより、視覚的かつ直感的にテストをセットアップを簡単にすることができます。
スキャンステータスのリアルタイムなモニタリングにより、早期に問題を把握でき、テスト時間の短縮やテスト・データの効率的な解析が可能になります。
DAQ6510型は、6.5桁の分解能と15種類の測定機能を生かした高度な測定が行えます。低電流/低電圧/温度測定にも対応でき、内蔵デジタイザを使用してトランジェント信号も観測できます。
12種類のプラグイン・スイッチ・モジュールと最大80チャンネルのキャパシティにより、あらゆるテスト・システムに対応可能

直流電圧(V)測定レンジ100m〜1000、最小分解能100n 交流電圧(V)測定レンジ100m〜750、最小分解能100n 抵抗(Ω)測定レンジ1〜100M、最小分解能1μ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×107.2×387.4 質量(g)4540 仕様【言語】SCPI(デフォルト):デフォルトのコマンド・セット、Standard Commands for Programmable Instruments SCPI-1999、TSP:Embedded Test Script Processor (TSP)、任意のホスト・インタフェースからアクセス可能、リモート・コマンド、宣言文(例:分岐、ループ、演算など)からなる高速テスト・スクリプトに応答、ホストの介入なしにメモリに保存されている高速テスト・スクリプトを実行可能、エミュレーション・モード:ケースレー2700シリーズ、2701型【演算関数】REL(相対値)、Min(最小値)、Max(最大値)、Average(平均値)、Standard Deviation(標準偏差)、peak-peak、dB、リミット・テスト、%、1/x、mX+b(ユーザ定義の単位で表示)【リアルタイム・クロック】リチウム・バッテリによるバックアップ、CR2032コイン・タイプ、工場にて交換可能、(バッテリ寿命:3年強)、年、月、日、時、分、秒の設定、読取り(注:秒は調整不可)【パスワードによる保護】30文字【アラーム】最大6【電源喪失リカバリ・モード】ユーザによる選択が可能、電源復帰後にスキャニングを再開 電流(A)1p〜3 電源(V)100・120・220・240(±10%) 電圧(V)100n〜1000(基本DCV確度:0.0025%) 適合規格UL61010-1、CSA C22.2 No 61010-1、European Union Low Voltage Directive チャンネル数最大80 感度100nV、10pA、1μΩ 分解能タイムスタンプ:15ns(標準スタイルまたはフル・バッファ・スタイル) 温度測定範囲(℃)-200〜1820(熱電対、測温抵抗体、サーミスタを使用) 冷却方式強制空冷、速度一定 インターフェースRJ-45コネクタ:10/100BT、IP設定:固定またはDHCP(マニュアルまたは自動)、Webインタフェース:仮想前面パネル、LXI適合:LXI version 1.4 core 2016 測定機能最大15種類 電源周波数(Hz)50〜60、400、電源投入時に自動認識 ディスプレイ5型静電容量方式タッチスクリーン、カラーTFT WVGA(800×480)、LEDバックライト付 消費電力(VA)30(代表値) ウォームアップ時間規定確度まで30分のウォームアップが必要 使用環境温度(℃)0〜50 入力端子前面/後部パネルのセーフティ・バナナ・ジャック、またはスキャナ・カード 保存温度範囲(℃)-40〜70 ヒューズ250V、1.25Aスロー・ブロー・ヒューズ、ケースレー部品番号:FU-106-1.25 キャパシタンス(F)0.1p〜100μ 最大消費電力(VA)65 使用環境湿度(%)80%以下 サンプリング速度1MS/s USB【後部パネル、Type B】2.0 full speed、USBTMC適合【前面パネル、Type A】USB 2.0、USBメモリに対応、FAT32、計測器設定ファイルのインポート/エクスポート、バッファの読取り、スクリーン・キャプチャ、スクリプト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする