Nフォルマ F3

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19945127 品番1221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

調味料ラック スパイスラック フード付き フタ カバー 収納
たくさんの調味料を収納できる!たくさんの調味料をまとめて収納できる調味料ケース。上段のフード付きトレーには粉末チーズやタバスコなどを立てて収納できます。下段にはよく使う、塩や砂糖、片栗粉などを保存できる調味料ポットが付いています。高さのあるフード付きトレイ!
瓶やボトルなど背の高い容器もラクに出し入れできるトレイです。フードが奥に入り込んで開くのでカバーが邪魔になりません。調味料ポット付き
ポット3個付きでよく使う調味料をまとめて収納していただけます。

容量(mL)950×3 ホワイト 材質ポット/本体・持ち手:PS、フタ:PP、 スプーン:PP、 ケース/本体・フード:PS、フードツマミ・棚板:PS、軸受:ポリアセタール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×199×365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19945127
2023-02-28
用途:
台所流し台上に追加設置
マリーナハウジング 様 (不動産業)

サイズが手ごろで使いやすいです。
欲を言うと、もう一段上に棚を増設できたらさらに便利ですが。
とりあえずはこれで気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする