ユニットワゴンスリム 220

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19945958 品番7330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

キャスター付きキッチンラック
台所のすき間を有効活用!スリムな幅22cmの4段キッチンワゴン。
キッチン周りの小物類や調味料、レトルトや缶詰などをワゴンにすっきり収納できます。
キャスター付きで出し入れや移動が簡単。
組み立て式(ハメコミ)

材質本体:天板・カゴ・パイプ:PP キャスター:PP、PA、スチール ホワイト 段数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×223×933

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19945958
2019-01-16
用途:
台所の隙間
美容室サロンドロール 様 (サービス業)

軽くて、とにかくキャスターの滑りがいいです、天板が平らなので使い勝手が良く、安くて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする