S計量米びつ 6kg型 洗える米びつ ( おしゃれ ライスストッカー 5kg )

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19945985 品番7527
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュなデザイン米びつ
洗えて清潔
中まで洗える計量米びつ。 6kg型。
オールプラスチックなので丸ごと洗える。
錆びることもなく、清潔に保てる。

材質上本体・下本体・止め具・キャスター・計量器カバー・引出し:PP フタ・フタ枠・底板・計量器・レバー・ストッパー・無洗米アダプター:PS 透明窓:AS樹脂 パッキン:シリコーンゴム クッション:発泡PE 脚ゴム:PE ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×342×353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-14
用途:
事務所の米びつを新しくした
渋谷愛ビジョン株式会社 様 (サービス業)

以前のものは、1合刻みでした。
コチラの商品は05合刻み。
個人的には1合刻みの方が回数が減るのでよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする