曜日別特売

S計量米びつ 6kg型 洗える米びつ ( おしゃれ ライスストッカー 5kg )

S計量米びつ 6kg型 洗える米びつ ( おしゃれ ライスストッカー 5kg ) - アスベル
(1件のレビュー)

スタイリッシュなデザイン米びつ
洗えて清潔
中まで洗える計量米びつ。 6kg型。
オールプラスチックなので丸ごと洗える。
錆びることもなく、清潔に保てる。

材質
上本体・下本体・止め具・キャスター・計量器カバー・引出し:PP フタ・フタ枠・底板・計量器・レバー・ストッパー・無洗米アダプター:PS 透明窓:AS樹脂 パッキン:シリコーンゴム クッション:発泡PE 脚ゴム:PE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
151×342×353
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199459767527レッド
オープン
取扱い終了
199459857527ブラウン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-14
用途: 事務所の米びつを新しくした
渋谷愛ビジョン株式会社 様(サービス業)

以前のものは、1合刻みでした。
コチラの商品は05合刻み。
個人的には1合刻みの方が回数が減るのでよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする