LL 抗菌まな板 リス 19948024

LL 抗菌まな板 リス 19948024
LL 抗菌まな板 リス 19948024

抗菌まな板

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
寸法(mm)420×230×10
内容量1個注文コード19948024品番LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ホワイト材質ポリエチレン寸法(mm)420×230×10質量(g)888
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19948015
2023-06-21
用途: 調理
サービス業

まだ使用して間もないのですが、可もなく不可もなくという感じでしょうか。今後使用していくうちに劣化具合等も分かってくると思いますので、良い商品であればリピしようと思います。

対象商品 : 19948015
2020-11-20
用途: 毎日の調理に
清原建具建設業・工事業

1日何度も使う物で数か月で買い替えるのでお買い得品だったので今後も買い替えの時に利用したいと思います。

対象商品 : 19948015
2019-04-23
用途: 台所での料理に使用します。

軽くて使いやすく、薄いので食洗機に入れるのも楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする