山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 水切り袋・三角コーナー
山崎実業の 三角コーナー
浮かせる フタ付き三角コーナー アクア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19949239
品番
3236
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
約230
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約17×17×12.5
商品説明動画
浮かせる フタ付き三角コーナー アクア
参考になった