SUI-6055 SUIグート パンチング三角コーナー 和平フレイズ 19950307

SUIグート パンチング三角コーナー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19950307品番SUI-6055
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

丈夫なステンレス製の三角コーナー
用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ扱いやすいステンレス製の三角コーナー。穴あけタイプのざる洗いやすく、型崩れしにくいパンチング加工の片手ざる。
水切れのいい足つき足付きなので、底部分がシンクに直接触れず、衛生的です。シンクを傷つけにくく、水切れもしやすい。ゴミを通しにくい穴生ゴミが通り抜けしにくく、水はけのいい穴。
丈夫なステンレス製ステンレス製で錆びに強く、丈夫で長持ち。

材質本体:ステンレス鋼、足部:合成ゴム寸法(mm)171×119×99質量(g)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19950307
2023-02-28
用途: シンクのゴミ受け
製造業

これまで銅製ネットの三角コーナーを使用していたが、網が破けてしまったので、丈夫で目の細かいパンチングメタル製を探したところ、理想の製品が見つかり購入しました。
仕上げが美しく、親水性の防汚コーティングがされ軽く洗うだけで、油汚れもとれ、大変気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする