DCS-4605(校正書・トレーサビリティ体系図付) 2CH デジタルストレージオシロスコープ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 19951339

2CH デジタルストレージオシロスコープ

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19951339 品番DCS-4605(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

周波数帯域50MHz最高サンプリンググレード:250MS/s ・メモリ長:チャンネルあたり4kポイント・USBデバイスとホストを有し:波形イメージ(BMP)、波形データ(CSV)、パネル設定保存/読出し、データログ機能・垂直感度:2mV/div〜10V/div・水平レンジ:1ns/div〜50s/div・拡大機能:波形を画面中央から垂直、水平に拡大可能・演算機能:”+”、”-”、”FFT”、・広視野角5.7インチTFTカラー液晶ディスプレイ採用・LabVIEWドライブ、PCソフトウェア”FreeWave”

周波数帯域(MHz)(-3bB)DC〜50 チャンネル数2ch インターフェースUSBスレーブポート/USB1.1 & 2.0 フルスピード準拠・通信速度:12Mbps、USBホストポート/イメージ(BMP)、波形データ(CSV)とパネル設定(SET)の保存と呼出し 最大入力電圧300V (DC+AC peak)、CATII 入力結合方式AC、DC、グランド 仕様波形の保存/24セット 質量(kg)約2.5 消費電力(W)18、40VA(最大) 感度2mV/div〜10V/div (1-2-5ステップ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)341.5×162.3×159 機能(パネル)オートセット/垂直軸感度、水平軸時間、トリガレベルを自動的に調整、データログ/USBメモリへトリガ毎に自動的にデータまたは画像を保存します。時間間隔:2秒〜5分、継続時間:5分〜100時間 時間周波数、周期、立上時間、立下時間、+パルス幅、-パルス幅、デューティ 判定出力(Go-NoGo)上限/下限リミットの内<または外>でNoGo判定ができます。 入力インピーダンス1MΩ±2%、〜15pF 極性ノーマル、反転 立ち上がり時間<約7ns オフセット2mV/div〜50mV/div:±0.4V、100mV/div〜500mV/div:±4V、1V/div〜5V/div:±40V、10V/div:±300V 演算項目+、-、FFT 帯域制限20MHz (-3dB) 周波数カウンタ(分解能)6桁、確度:±2%、>2Hz、(信号源)ビデオトリガを除く全てのトリガ ソース信号 サンプルレート最高250MS/s(1ch時) カーソル測定カーソル間の電圧差(ΔV)と時間差(ΔT) 入力電圧100V〜240V AC、47Hz〜63Hz 校正証明書一般校正
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20341746
2019-07-14
用途:
直流モータの性能検査や潜在試験評価に使用
有限会社ジャパンマグネット 様 (製造業)

一般的な直流モータの電流波形観測は2chオシロであれば十分でこのデジタルオシロスコープであればコストパフォーマンス的にもちょうど良かったです。
その他の基本性能は4chとして使用しているDCS-1054Bと比較しても遜色ありません。

対象商品:
40635664
2018-01-24
用途:
計測器のフィールドメンテナンス
サービス業

約1年4カ月使用し、現在までトラブルはありません。使用法としては、現場で波形データ(BMP)をUSBメモリーに保存し、事務所でパソコンから書類に添付しています。本体が小さいので、狭いところや高いところでの使用が楽で、操作性、耐久性ともに不満はありません。ただし、本体に時計機能がないせいか、波形データファイルに保存時の日付と時刻が反映されないので、後日、ファイルを検索するときのために、ファイル番号を控えておく必要があります。そのため、星を一つ減らしました。価格は安いと思います。ケースは高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする