曜日別特売
FGX-2220(校正書・トレーサビリティ体系図付) 2CH任意波形ファンクションジェネレータ  FGXシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 19951454

2CH任意波形ファンクションジェネレータ FGXシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台注文コード19951454品番FGX-2220(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

2CH任意波形ファンクションジェネレータ
2チャンネル:別々に波形設定と出力が可能。CH連動動作も可能
任意波形:10bit、120MS/s、4Kpts
DDS(Direct Digital Synthesized)方式。
発振周波数:1μHz~20MHz(正弦波)、1μHz~5MHz(方形波)、0.1Hz~1MHz(三角波)
出力レベル:1mVp-p~10Vp-p(50Ω負荷時)
正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、スイープ、AM/FM変調、PM変調、SUM変調、トリガバースト/Nサイクル
カラー液晶表示:出力波形、周波数、振幅、設定などCH別に表示
周波数カウンタ機能:5~150MHz
トリガ機能:バースト/Nサイクル
任意波形と設定メモリ:10グループを保存/呼出し
USBホスト/デバイスポート標準装備

適合機種周波数範囲:1uHz~20MHz×2ch仕様信号グランド :全ての入出力端子のグランドはシャーシグランドに接続質量(kg)約2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×107×293分解能(振幅)10ビットRoHS指令(10物質対応)対応周波数カウンタ~150MHz(背面:1入力端子)サンプルレート(最高)120MS/s繰返し周波数(Hz)60メモリ長さ(波形)4Kポイント校正証明書一般校正
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする