GPM-8212R(校正書・トレーサビリティ体系図付) ACパワーメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 19951899

ACパワーメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19951899 品番GPM-8212R(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表示:W、A、V同時表示(PFまたはHz
測定レンジ:電圧5V〜640V、8レンジ・電流160mA〜20.48A、8レンジ・ワット0.32mW〜13.10kW
真の実効値:V、A、W
入力インピーダンス:電圧>1MΩ、電流0.01Ω
最大入力:電圧1000V(ピーク)、電流30Aピーク
力率:0.001〜1.000、W/(V×A)
周波数測定:40Hz〜400Hz
最大/最小/ホールド機能
CT、PTレシオ:1〜9999
インターフェース:RS-232C

校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする