大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
アロックSUS+スリムヘッドコネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全92種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
19952287
品番
5X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,106
販売価格(税別)
¥
11,005
バスケットに入れる
材質
SUS
長さ(mm)
40
十字穴番号
2
寸法D(mm)
9
寸法k(mm)
1
ねじの呼び
M5