3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
出力電圧(V)0〜6
出力電流(A)0〜200
校正証明書一般校正
注文コード19953344
品番PU6-200(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
値下げ
この商品は出力電圧・出力電流・校正証明書など71種類から選べます
他の種類を見る
薄型直流安定化電源
小型・軽量・高効率のスイッチング方式
積み重ねも可能なフロントエアインテーク方式
RS-232C/RS-485インターフェースを標準装備、工場出荷時オプションでGP-IBインタフェースにも対応
ACケーブル別売(フルラックサイズ)