曜日別特売
PW36-1.5AD(校正書・トレーサビリティ体系図付) 多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 19953493

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台注文コード19953493品番PW36-1.5AD(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥151,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

多出力直流安定化電源
低リップル低ノイズのドロッパ方式
最大で4チャンネルの多出力、チャンネルごとの制御可能
電圧設定は1mVの高分解能(定格16V以上のチャンネルは10mVの分解能)
電流設定分解能は、1mAの高分解能
GP-IB、RS-232C、USBのインタフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)

出力電流(A)1ch:1.5、2ch:1.5出力電圧(V)1ch:+36、2ch:-36付属品電源コード×1、外部接点コントロール用コネクタ付きリード線×1質量(kg)約9.1出力+36V/1.5A、-36V/1.5A電源電圧AC100/115/200/230V消費電力約189W/255VA寸法(m)(最大)140(W)×147.9(H)×402.9(D)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×124×380出力点数2分解能電圧:10mV(10V以上の出力チャンネル)/1mV(10V未満の出力チャンネル)、電流:1mA機能4点プリセットメモリ・キーロック機能・ディレイ機能、アウトプットのオンオフのタイミング制御(0.0~10.0秒)・トラッキング機能、複数チャンネルの同期制御・出力チャンネルごとのアウトプット制御・リモートセンシング、専用モデルのみ・外部接点、メインアウトプット、プリセット切換え・GP-IB制御・USB制御・RS-232C制御・YBオプションによる電流引き抜き機能動作温湿度範囲0℃~40℃、30%~85%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-20℃~60℃、20%~85%RH(結露しないこと)保護機能本体排気過熱:MAIN OUTPUT KEYを OFFにする入力変動1mV(±10%変動)アズワン品番3-6139-13-20RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ0.5mVrmsロードレギュレーション2mV(0~100%変動)校正証明書一般校正
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする