GDS-1052-U(校正書・トレーサビリティ体系図付) 2CH デジタルストレージオシロスコープ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 19953703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2CH デジタルストレージオシロスコープ

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19953703 品番GDS-1052-U(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

周波数帯域50MHz最高サンプリンググレード:250MS/s ・メモリ長:チャンネルあたり4kポイント・USBデバイスとホストを有し:波形イメージ(BMP)、波形データ(CSV)、パネル設定保存/読出し、データログ機能・垂直感度:2mV/div〜10V/div・水平レンジ:1ns/div〜50s/div・拡大機能:波形を画面中央から垂直、水平に拡大可能・演算機能:”+”、”-”、”FFT”、・広視野角5.7インチTFTカラー液晶ディスプレイ採用・LabVIEWドライブ、PCソフトウェア”FreeWave”

インターフェース
(USBデバイスポート)USB1.1&2.0フルスピード準拠、通信速度:最大12Mbps
(USBホストポート)画像(BMP)の保存と波形データ(CSV)、パネル設定(SET)を保存/呼出し可能
最大入力電圧
(垂直軸)300V (DC+ AC peak)、CATU
(外部トリガ)300V(DC AC peak)、CATU
測定項目
電圧測定/Vpp、Vamp、Vrms、Vhi、Vlo、Vmax、Vmin、Rise Preshoot/Overshoot、Fall Preshoot/Overshoot
時間測定/Freq 、Period、Rise Time、Fall Time、Positive Width、Negative Width、Duty Cycle
感度
(垂直)2mV/div 〜 10V/div (1-2-5ステップ)
(トリガ)DC〜25MHz:約0.5div or 5mV、25MHz〜50MHz:約1.5div or 15mV
(外部トリガ)DC〜25MHz:〜50mV :25MHz〜50MHz:〜100mV
その他の機能
Go-NoGo機能
ヘルプ機能
マルチ言語対応(10カ国)
レンジ
(外部トリガ)DC:±15V、AC:±2V
(水平)1ns/div〜50s/div、1-2.5-5ステップ、ロール:50ms/div〜50s/div
確度
(垂直)±(3%×|Readout|+0.1div+1mV)
(水平)±0.01%
モード
(トリガ)AUTO、NORMAL、SINGLE、TV、Edge、パルス幅
(水平)MAIN、拡大範囲、拡大、ROLL、X-Y
(アクイジション)Normal、Peak Detect、Average
サンプルレート
(最高)250MS/s
(等価)最大25GS/s
パネル機能
オートセット(垂直(VOLT/DIV)、水平(TIME/DIV)とトリガレベルを自動で調整)
パネル設定、波形を最大15セット本体メモリに保存読出し可能
周波数帯域(MHz)DC結合:DC〜50、C結合:10Hz〜50(-3dB) チャンネル数(入力)2 入力結合方式AC、DC、Ground 付属品プローブGTP-070A×2本、日本語取説、電源コード1本 質量(kg)約2.5 表示5.7インチ、カラーTFT液晶、LEDバックライト、QVGA;234(垂直)×320(水平)、8×10div、輝度可変 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×140×142(突起物を含まず) 入力X軸/CH1、Y軸/CH2 分解能(垂直)8ビット 電源電圧(V)AC100〜240(47〜63Hz)、約18W、40VA最大 入力インピーダンス1MΩ±2%、〜15pF トリガー(プリトリガ)最大10div、(ポストトリガ)1000div カップリングAC、DC、周波数除去(LF rej. 、HF rej.)、ノイズ除去 極性ノーマル、反転 立ち上がり時間<約14ns オフセット2mV/div〜 50mV/div:±0.4V、100mV/div〜500mV/div:±4V、1V/div〜5V/div:±40V、10V/div:±300V 演算項目+、-、FFT 帯域制限20MHz(-3dB) 周波数カウンタ分解能:6桁、確度:±2%(<20Hzは測定できません)、信号源:ビデオトリガを除く全てのトリガソース信号 ソースCH1、CH2、Line、EXT 位相違±3°(100kHzにて) レコード長最大4Kポイント(各ch) ピーク検出10ns(500ns/div〜50s/div) 平均2、4、8、16、32、64、128、256 カーソル測定カーソル間の電圧差(△V)と時間差(△T) 校正証明書一般校正
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20341746
2019-07-14
用途:
直流モータの性能検査や潜在試験評価に使用
有限会社ジャパンマグネット 様 (製造業)

一般的な直流モータの電流波形観測は2chオシロであれば十分でこのデジタルオシロスコープであればコストパフォーマンス的にもちょうど良かったです。
その他の基本性能は4chとして使用しているDCS-1054Bと比較しても遜色ありません。

対象商品:
40635664
2018-01-24
用途:
計測器のフィールドメンテナンス
サービス業

約1年4カ月使用し、現在までトラブルはありません。使用法としては、現場で波形データ(BMP)をUSBメモリーに保存し、事務所でパソコンから書類に添付しています。本体が小さいので、狭いところや高いところでの使用が楽で、操作性、耐久性ともに不満はありません。ただし、本体に時計機能がないせいか、波形データファイルに保存時の日付と時刻が反映されないので、後日、ファイルを検索するときのために、ファイル番号を控えておく必要があります。そのため、星を一つ減らしました。価格は安いと思います。ケースは高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする