曜日別特売
DCS-1054B(校正書・トレーサビリティ体系図付) 1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-1000Bシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 19953737

DCS-1054B(校正書・トレーサビリティ体系図付) 1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-1000Bシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 19953737
DCS-1054B(校正書・トレーサビリティ体系図付) 1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-1000Bシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 19953737

1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-1000Bシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送17日以内出荷とは
内容量1台チャンネル数4ch周波数帯域(MHz)DC~50(-3dB)注文コード19953737品番DCS-1054B(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥119,800販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

大画面7インチLCD(WVGA)搭載
最高50,000回/秒の高速波形更新
最大10Mポイントのロングメモリを搭載
10種類の豊富なトリガタイプ
38項目の自動測定機能を搭載
Go-NoGo判定機能
500kポイントのFFT機能を搭載
間欠的なイベント観測に便利なセグメントメモリ機能搭載(オプション)
USBメモリに波形データを自動的に保存できるデータログ機能搭載(フリーアプリケーション)
USB標準装備、4CHモデルにはLANも装備

周波数帯域(MHz)DC~50(-3dB)チャンネル数4ch付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分)仕様カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)、単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット質量(kg)約2.8消費電力(W)30電源電圧AC100V~240V 50~60Hz感度(垂直)1mV/div~10V/div、(トリガ)1div、(外部トリガ)DC~100MHz;約100mV寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)384×208×127.3分解能8ビット機能(セグメントメモリ/オプション)最大29000波形をトリガ毎に取得。メモリ長:1Kポイント>・統計演算:セグメント機能時の自動測定値の統計が可能、(波形サーチ+FFTピークサーチ/オプション)サーチ条件で波形に最大10000マークを設定・検索。最大ピークを10まで表示可能。しきい値の設定可能・ピークのイベント<周波数、振幅>を一覧表示可能。一覧をCSVでUSBへ保存できます。(デジタルフィルタ/フリーアプリケーション)ローパス/ハイパスフィルタを設定可能・CHごと、CH連動も可能。範囲:1Hz~500MHz、(データログ/フリーアプリケーション)波形データまたは画面イメージを設定間隔で設定時間までUSBメモリまたはリモートディスクLAN経由で記録します。<br>時間:2秒~2分<波形データ>、5秒~2分、時間:5分~100時間時間周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジインターフェース(Ethernetポート・4CHモデル)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポートリモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能判定出力(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力表示更新レート50000波形/秒コントロール機能(パネル)Autoset/全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能サンプリング(レート)最高1GS/s、使用CH数による、2CH使用時:500MS/s、3CH以上:250MS/sディスプレイ7 インチ WVGA TFT LCD入力インピーダンス1MΩ// 約16pF最大入力電圧300V rms、CAT I波形(保存)24セット極性ノーマル、反転遅延時間FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相入力結合方式AC、DC、GND使用環境条件0℃~50℃、相対湿度≦ 80% at 40℃以下、相対湿度≦ 45% at 41℃~ 50℃オフセット(ポジション範囲)1mV/div:±1.25V、2mV/div~100mV/div:±2.5V、200mV/div ~10V/div:±125V言語表示日本語、英語その他使用可能RoHS指令(10物質対応)対応演算項目+・-・×・÷・FFT・FFTrms、ユーザー定義演算、ソースCH:CH1~CH4、Ref1~Ref4、(FFT)選択CHのスペクトラム振幅を表示、垂直スケール:リニアRMSまたはdBVrmsに設定可能、水平スケール:変更可能、垂直/水平ポジション:設定可能、FFTウインドウ:方形、ハミング、ハニング、ブラックマンを選択、FFT波形メモリ長:最大1Mポイント<波形メモリ:10Mポイント時>、(定義)積分・微分・log・Ln・Exp・Sqrt・Abs・Rad・Deg・Sin・Cos・Tan・Asin・Acos・Atan帯域制限70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz周波数カウンタ6桁、2Hz~定格周波数までのトリガ入力チャンネルの信号を測定サンプルレート1ch使用時:1GS/s、2ch使用時:500MS/s、3ch以上:250MS/s平均2~256回、選択可能カーソル測定カーソル間の電圧差ΔV(電流差ΔA)、カーソル間の時間差(ΔT)、FFT時:周波数と振幅(dBまたはV)USBポートUSB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出、USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロールまたは印刷DCゲイン確度±3%フルスケール:2mV/div~10V/div、±4%フルスケール:1mV/div校正証明書一般校正
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする