8X10 ツヤケシクロステン(+)ナベコステン 大阪魂 19954597 8X10 ツヤケシクロステン(+)ナベコステン 大阪魂 19954597 8X10 ツヤケシクロステン(+)ナベコステン 大阪魂 19954597

ツヤケシクロステン(+)ナベコステン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 19954597 品番 8X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,140
販売価格(税別)
11,036
長さ(mm)10 十字穴番号3 寸法K(mm)5.2 寸法m(mm)7.8 寸法q(mm)4.36 ピッチP(mm)1.25 寸法dk(mm)14 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする