WGW531VTML 薬品標識広口洗浄瓶 DURAN 19955785

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

薬品標識広口洗浄瓶

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)250
種別アセトン
内容量1本注文コード19955785品番WGW531VTML
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

独自のボールを使ったDripLok機構により、液ダレを防止しています。色での識別により、誤使用を防止しています。

容量(mL)250材質DripLokボール/ステンレス種別アセトン材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(キャップ)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)アズワン品番3-6121-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19955873
2023-06-05
用途: メタノールを使用してガラス瓶を洗浄する時
教育・研究機関

メタノール専用の薬品広口洗浄瓶は年度後半には在庫無しとなり、再入荷の予定立たず状態であった。他の溶剤(エタノールやアセトンなど)専用品は在庫有る中、何故なのか不明だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする