※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

薬品標識広口洗浄瓶

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)250 種別工業用アルコール 注文コード19955803 品番WGW534VTML
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は容量・種別など10種類から選べます 他の種類を見る

独自のボールを使ったDripLok機構により、液ダレを防止しています。色での識別により、誤使用を防止しています。

容量(mL)250 材質DripLokボール/ステンレス 種別工業用アルコール 材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 材質(キャップ)LDPE(低密度ポリエチレン) 材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン) アズワン品番3-6121-03 ラベル工業用アルコール

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19955803 WGW534VTML 19955855 WGW540VTML 薬品標識広口洗浄瓶 DURAN 薬品標識広口洗浄瓶 DURAN 1本 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ代替品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19955873
2023-06-05
用途:
メタノールを使用してガラス瓶を洗浄する時
教育・研究機関

メタノール専用の薬品広口洗浄瓶は年度後半には在庫無しとなり、再入荷の予定立たず状態であった。他の溶剤(エタノールやアセトンなど)専用品は在庫有る中、何故なのか不明だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする