快歩主義 M021

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19956238 品番 M021
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

長時間歩いても疲れにくい軽量設計。
靴の表面に水を弾く撥水加工つきです。
丸洗いOK!水に浸けて丸洗いが出来るので、靴や足を清潔に保て、長くご愛用いただけます。
抗菌・防臭加工つき。
ソールの外側を2mm高くすることで内側への傾斜をつくり、足の動きをコントロール。
ひざの負担を軽減し、理想的な体重移動をサポートする「フットオンコントローラーシステム」を採用。
靴底にフレックスラインを配置することでなめらかな屈曲を促進し、歩行しやすく疲れにくい設計。

材質PU、ポリエステル ブラウンスムース 寸法ヒール外寸:約2.8cm サイズ(cm)23.5 足幅4E 材質(底部)ラバー 標準質量(g/片足)220(25cm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:312

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19956238
2025-01-25
用途:
最高の1足
その他業種

ブラックで追加注文します 介護用との事ですが日常使いでも全く違和感なし。幅広外反拇指に最高です。履きやすく脱ぎやすい。材質も適度の硬さでヒールも低いですが底付感はありません。お値段が4倍する外反拇指に適した靴も持っていますがこちらの靴のが断然履きやすいです。自然に親指に負担がかからない作りになっています。絶対に廃番にしないで欲しいです。

1人が参考にしています
2025-01-17
用途:
手放せません
その他業種

外反拇指 幅広足にこれほど履きやすく歩き安い靴があるだろうか?
ウォーキングシューズとしても日常使いとしても私には最高の1足です

1人が参考にしています
対象商品:
19956387
2024-08-28
用途:
介護の靴

介護を必要とする人用として開発されただけあって、靴を履かせやすくて、履いている本人も滑りにくくて歩きやすいと言っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする