ムーンスター
ムーンスターの 衣服関連
ムーンスターの シューズ 利用者用
パステル 405
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
19956475
品番
221040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
片手で簡単にあいて着脱らくらく
色
ブラウン
サイズ
23
サイズ(cm)
23
質量(g)
160(片足)
材質(底部)
EVA/合成ゴム