大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
アロック(+)スリムヘッドコ(3カW
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
19957117
品番
6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,305
販売価格(税別)
¥
23,914
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法D(mm)
10
寸法k(mm)
1.2
ねじの呼び
M6