パステル 403

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19957446 品番 221027
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

むくみ、腫れ、外反母趾対応

ピンク サイズ21 サイズ(cm)21 標準質量(g/片足)190(23) 足幅4E 材質(底部)EVA/合成ゴム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19957875
2024-01-10
用途:
介護施設での普段履き用
運輸・通信業

施設で暮らす家族に送りましたが、車椅子のためか1人で履きにくいとのこと。普段よく似た靴を履いているのでこれも履けると思いましたが。黒はしっかりした素材なので硬く感じるのかも‥。その人の感じ方ですので、介護用の靴として調節しやすくて良いです。

対象商品:
19957647
2018-07-26
用途:
介護者の外出用

足首と甲全体の2箇所が面ファスナーで貼り剥がしできるので、足が不自由な介護者の外出時に履きやすくて大変便利です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする