アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
アズワンの ポリタンク/扁平缶
ポリタンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19957858
品番
10L-BL 1口
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥2,024
販売価格(税別)
¥
1,840
バスケットに入れる
少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。
種別
10L廃液缶 ひとつ口
材質
PE(ポリエチレン)
容量(L)
10
目盛
なし
口内径(Φmm)
41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×155×310
口数
ひとつ口
ノズル
なし
耐熱温度(℃)
90〜110
コック
なし
アズワン品番
3-5939-01