アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
アズワンの ポリタンク/扁平缶
ポリタンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19957867
品番
10L-BL 2口
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。
種別
10L廃液缶 ふたつ口
材質
PE(ポリエチレン)
容量(L)
10
目盛
なし
口内径(Φmm)
36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×138×340
口数
ふたつ口
ノズル
あり
耐熱温度(℃)
90〜110
コック
なし
アズワン品番
3-5939-02