5X45 クローム(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19957966 5X45 クローム(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19957966 5X45 クローム(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19957966

クローム(+)スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(150個) 注文コード 19957966 品番 5X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,541
販売価格(税別)
10,492
長さ(mm)45 十字穴番号2 寸法D(mm)9 表面処理クローム 寸法k(mm)1 ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする