6X8 クローム(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19957991 6X8 クローム(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19957991 6X8 クローム(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19957991

クローム(+)スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(9個) 注文コード 19957991 品番 6X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8 十字穴番号2 寸法D(mm)10 表面処理クローム 寸法k(mm)1.2 ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする