大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
クローム(+)スリムヘッドコネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全87種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
19958097
品番
6X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,837
販売価格(税別)
¥
8,943
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
十字穴番号
2
寸法D(mm)
10
表面処理
クローム
寸法k(mm)
1.2
ねじの呼び
M6