ムーンスター
ムーンスターの 衣服関連
ムーンスターの シューズ 利用者用
Eve 195
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19958103
品番
221062
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
くせになる履き心地
色
オークコンビ
サイズ
23
質量(g)
180(片足)
サイズ(cm)
23
材質(底部)
PU/合成ゴム