8X35 クローム(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19958237 8X35 クローム(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19958237 8X35 クローム(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19958237

クローム(+)スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 19958237 品番 8X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,476
販売価格(税別)
13,160
長さ(mm)35 十字穴番号3 寸法D(mm)14 表面処理クローム 寸法k(mm)鉄:1.5/SUS:2.0 ねじの呼びM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする