アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスフラスコ
メスフラスコ樹脂栓付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19958278
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,851
販売価格(税別)
¥
1,683
バスケットに入れる
容量(mL)
25
仕様
クラスA
材質
本体/硼珪酸ガラス、栓/PE(ポリエチレン)
規格
ISO1042適合
栓No.
10/19
サイズ(mm)
Φ40×110
アズワン品番
3-6958-03
体積許容誤差(mL)
25±0.040